ニューアールパワーバンド(鉄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25163996 品番 NEW-RP-100M
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。

用途サクションホース等のバンド 材質 線径(Φmm)7 使用範囲(mm)118〜98 RoHS指令(10物質対応)対応 締付けトルク(kgcm)250 (24.5N・m)
注意
※全透明の薄手のホースは、ホースの破断の恐れがありますので、谷埋め加工されるか、SYバンド等をご使用ください。
※増し締めする場合は、ナット下部の14mmの六角部をスパナ等で締め付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする