YONE
YONEの カプラー/レバーカップリング
YONEの カプラー
YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25164416
品番
YC-6-20
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)
AC4C
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
51
フランジタイプ
10Kタイプ
寸法O(mm)
100
材質(Oリング)
合成ゴムテフロン張り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続には問題ありませんが、写真と形状が異なる場合があります。受注製作品の為、キャンセル・変更・返品・交換は出来ません。