ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25164958 品番WW-PTR20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,229 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。

成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約100 タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 缶径(mm)約25 噴射距離(m)最大飛距離:約2〜3(目安/無風時)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
夜間、屋外の移動時などの防犯(熊)対策

思ったよりも噴射時間や届く距離が短く実際に熊除けになるか疑問。そもそも防犯スプレーなので目的外使用なのかもですが…

2025-06-20
用途:
防犯

昨今たいへん怖い思いをした。午後10時11分玄関チャイムが鳴った。来報事前電話もなかったので、老夫婦寝室で静かに様子を見た。カーテンから様子をうかがうと玄関人感式ライトはつきっぱなし、作業場入り口の人感式ライトはつきっぱなし。明らかに人の気配が立ち去らない。作業場入り口の人感式ライトが消えるとすぐに点灯する。その状態のまま3時間 電話を片手に消火器を手元に持ってきた。我が家の廊下も人感式点灯なので部屋におし入るときは廊下の電気が付くのでいつ入ってきてもよいように身構えた。理由は昼間不審人物の来訪があったからだ。そのまま3時間経過午前1時10分バックする車のエンジン音とともに人感式ライトが消えた。
翌朝警察に相談すると迷わず110番してくださいと言われた。催涙スプレーを迷わず購入した。願わくば使うことのないように

1人が参考にしています
対象商品:
25164958
2025-05-10
用途:
ソロキャンプ
医療・福祉・介護関連業

まだ使用しておりませんが、使用する機会が無いことを祈っています。

対象商品:
64423023
2022-01-10
用途:
護身用です
医療・福祉・介護関連業

仕事中にくる方の中には、このようなご時世なのでどのような意図を持ってくる方がいるか分かりません。スタッフを守るためです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする