※メイン画像

事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛可動肘付 アッシュターコイズ 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)布張り、モールドウレタン 材質(背)メッシュ張り 材質(肘掛)PA+GF樹脂成型品 注文コード25165010 品番SLEN515FAHB-PAT
参考基準価格(税別)¥162,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は肘掛・色・材質など504種類から選べます 他の種類を見る

体格に合わせてサイズを調節でき、骨盤を支えることで長時間の作業でもストレスを感じません。
お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調節でき、上半身が安定して疲れを軽減します。
身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下調節(5段階)することができます。

アッシュターコイズ 全高(mm)1090〜1240 肘掛可動肘付 ヘッドレスト 用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×635×1090〜1240 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)布張り、モールドウレタン 材質(背)メッシュ張り グリーン購入法適合 ハンガー ランバーサポート【ぺルビック】付 材質(肘掛)PA+GF樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,700 / 税込 ¥9,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする