40648 森の水だより コカ・コーラ 25166847

森の水だより

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000mL×6本) 注文コード25166847 品番40648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1999年3月に発売開始した、大自然に育まれたおいしい天然水です。
「森の水だより」という名前は、水源地の森に降った雨や雪が大地に浸透し、
天然の地層にゆっくりと濾過され天然のミネラル成分を含んだおいしい天然水が育まれるさまを表しています。
軟水です。赤ちゃんのミルクにも安心して使用いただけます。

硬度34.6mg/L 成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:1.07mg、カルシウム:0.66mg、カリウム:0.45mg、マグネシウム:0.53mg、硬度:38.3、pH:7.1 種類ナチュラルミネラルウォーター 容量(L)2 原材料水(鉱水) アレルギーなし
注意
※画像は代表画像です。複数の採水地の商品をお届けする場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25166847 40648 53547403 41136 いろはす コカ・コーラ いろはす コカ・コーラ 1箱(2L×6本) 1,698 税込1,834 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-23
用途:
食べ物に使う
その他業種

水独特の匂いがしない
水嫌いでもごくごく飲むことが出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする