コカ・コーラ

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(1500mL×8本) 注文コード25166908 品番6087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1500 賞味期限メーカー製造日より6ヶ月 種類炭酸飲料 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:45kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25166908 6087 60997519 52500 コカ・コーラ コカ・コーラ コカ・コーラ コカ・コーラ 1箱(1.5L×6本) 2,398 税込2,590 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
仕事区切りのひと飲み
ゆめや 様

仕事中や仕事終わりに一気に飲み干せるサイズ。
大きいサイズで余るより、飲み干せるので最高です。

対象商品:
42814608
2024-05-13
用途:
休憩時間
建設業・工事業

気温が上がり始めた季節。
飲みきりサイズで助かっております。

対象商品:
42814608
2023-10-02
用途:
休憩時間時 水分補給時
飲食業

量がちょうどいいし飲み切ができて、衛生的にちょうどいい。

対象商品:
42814608
2023-10-24
用途:
普通の飲料として
卸売・小売業

安定のコーラです。容量が160mlでちょうどよかった。少量の炭酸が欲しいときにはもってこい。

対象商品:
25166969
2023-06-29
用途:
水分補給に

どこでも買えるコーラです。普通ですが、それが一番いいと思います。

対象商品:
25167084
2020-03-27
用途:
休憩
建設業・工事業

炭酸飲料、特にコーラーの好きな人が多いので、大変喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
25166908
2019-11-09
用途:
ミーティーグ
COSCP広島 様

美味しい 職場スタッフルームにて、無料進呈しております。
皆様 喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする