コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ファンタ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1500mL×8本)
注文コード
25166944
品番
47525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1500
種別
グレープ
原材料
果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
種類
炭酸飲料
賞味期限
メーカー製造日より6ヶ月
アズワン品番
65-0364-69
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25166944
47525
60997458
52481
ファンタ
コカ・コーラ
1箱(1.5L×6本)
¥
2,298
税込
¥
2,482
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です