41225 アクエリアス コカ・コーラ 25166978

アクエリアス

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(350mL×24本) 注文コード25166978 品番41225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,756
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。
アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。
汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。
熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。
適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。
カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。

容器 用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 種類清涼飲料水 賞味期限メーカー製造日より8ヶ月 原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:18kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.1g、カリウム:8mg、マグネシウム:1.2mg、アルギニン:25mg、イソロイシン:1mg、バリン:1mg、ロイシン:0.5mg 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
現場の熱中症対策に
株式会社 塩沢自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

飲みきりサイズで渡しやすく扱いやすいので重宝しています

対象商品:
42724134
2024-07-09
用途:
屋外現場での水分補給

アクエリアスZEROが品切れのため注文しました。
安定の商品です。

対象商品:
88251976
2023-07-21
用途:
現場用飲料として

夏場の現場作業者の方たちの水分補給用に購入しています。

対象商品:
88251976
2023-09-21
用途:
熱中症予防に、社員用に
遠藤コンス株式会社 様

今年は、社員用に、熱中症対策に、使用してみました、大変好評です。

対象商品:
42814373
2020-09-25
用途:
親の熱中症予防
サービス業

500mlでは、飲み残す。350mlでちょうどよいサイズです。また味もまあまあ、気に入って飲んでます。

1人が参考にしています
対象商品:
42724134
2020-08-14
用途:
酷暑の中作業中に飲む
株式会社朝日金型 様

水分補給のために購入。
アクエリアスは以前からのみなれていて美味しい。吸収力も良いと思う。
更に求めやすくなれば言うことなし!

注目時のジャンルがわからない?

対象商品:
42724134
2020-04-22
用途:
スポーツクラブに持っていきます
サービス業

どこでも買える、誰も知ってるアクエリアスなので特段感想もないですが、私は甘さ控えめのアクエリアスが好きですね。今回は送料対策で購入しましたが、お値段も安く、自宅まで届くので助かります。また送料無料にしたいときに利用させていただきます。

対象商品:
57378448
2017-07-24
用途:
水分補給
建設業・工事業

注文してから商品が届くのが結構遅く困りました、価格も割高でホームセンターとかで買った方が良かったかな…

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする