コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ファンタ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(350mL×24本)
注文コード
25167014
品番
47544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,756
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
350
種別
オレンジ
原材料
果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
オレンジ
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
種類
炭酸飲料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。