※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョージア エメラルドマウンテン 至福の微糖 185g缶

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(185g×30本) 注文コード25167249 品番44933
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに豊かな香りとコク

シリーズジョージア 成分エネルギー:21kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0.6g、炭水化物:3.2g、ナトリウム:49mg、糖類:2.3g タイプ至福の微糖 種類コーヒー飲料 容器 本数30 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167249
2024-01-29
用途:
休憩時間
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスも良く、配送も早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする