※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ドクターペッパー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
25167285
品番
34075
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
成分
エネルギー:46kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、ナトリウム:4-12mg
種類
清涼飲料水
シリーズ
ドクターペッパー
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
果糖ぶどう糖液糖、カラメル色素、香料、酸味料、保存料(安息香酸Na )、カフェイン
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。