ミニッツメイド 朝の健康果実100%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(350mL×24本) 注文コード25167373 品番27797
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。
太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。
果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、
幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。

容量(mL)350 仕様オレンジブレンド 成分エネルギー:49kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:11.9g、ナトリウム:0mg、ビオチン:12.5μg 種類果実ミックスジュース(濃縮還元) シリーズミニッツメイド 容器ペットボトル 本数24 アズワン品番65-0361-23 原材料果実(オレンジ、ぶどう、りんご、うんしゅうみかん、レモン)、香料、ビオチン アレルギーオレンジ、りんご
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする