27802 ミニッツメイド 朝の健康果実100% コカ・コーラ 25167389

ミニッツメイド 朝の健康果実100%

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(350mL×24本) 注文コード25167389 品番27802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,423
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。
太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。
果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、
幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。

容量(mL)350 仕様カシス&グレープ 成分エネルギー:51kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:12.7g、ナトリウム:0mg、ビオチン:12.5μg 種類果実ミックスジュース(濃縮還元) 賞味期限メーカー製造日より6ヶ月 原材料果実(ぶどう、カシス)、香料、ブドウ果皮色素、ビオチン アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする