※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョージア香るブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400mL×24本) 注文コード25167407 品番51840
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598
シリーズジョージア 成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、ナトリウム:22mg、糖類:0g 容量(mL)400 種類コーヒー飲料 容器ボトル缶 本数24 原材料コーヒー(コロンビア26%、ブラジル25%、グアテマラ25%)、香料 アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする