アクエリアス パウダー

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(48g×25袋) 注文コード25167416 品番33994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,875
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
スポーツ飲料「アクエリアス(Aquarius)」は、1983年4月に発売を開始しました。その名前は、英語で星座の水がめ座を意味します。
また、Aquaにはラテン語で、水、液体の意味があり、水分や電解質などをカラダに供給するアイソトニック飲料のイメージにピッタリの語感をもっています。

タイプ1L用 成分エネルギー:186kcal、タンパク質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:46g、食塩相当量:1.0g、カリウム:100mg、アルギニン:267mg、イソロイシン:10mg、バリン:10mg、ロイシン:5mg 種類粉末清涼飲料 賞味期限メーカー製造日より18ヶ月 原材料糖類(砂糖、ぶどう糖)、塩化Na、はちみつ、海藻エキスパウダー、ローヤルゼリーエキスパウダー/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK)、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギーなし 商品タイプ粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167416
2020-07-21
用途:
水分補給
建設業・工事業

某社○○製薬品に比べると甘みが多いです。個人個人の好みですがこちらも購入しました。

対象商品:
25167416
2020-07-15
用途:
子供の部活に
電気・ガス・熱供給・水道業

水筒に氷をいれてると、薄くなるので、濃度をかえれます。 ゴミもペットボトルのスペースを取らないのでいいですね

対象商品:
25167416
2020-06-12
用途:
熱中症対策
製造業

溶接現場では、これからの時期、熱中症対策にに必要です、量も多く助かります。

対象商品:
26276216
2019-09-27
用途:
土木工事での熱中症予防の為
株式会社エフォート 様

今年の夏も暑く外は大変でした。
この飲み物が無ければ乗り切れませんでした。
ただ、入荷が遅くとても心配でした。

対象商品:
26276216
2018-09-12
用途:
熱中症対策
joy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

顆粒なので軽くて良い
値段もリーズナブルで
買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする