アクエリアス 1日分のマルチビタミン パウダー

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(51g×25袋) 注文コード25167425 品番46703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,875

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
レモン50個分のビタミンC1000mg。1日分のビタミンB群に加え、クエン酸・ミネラルが入った爽やかレモン味。1日、ずーっと、イイカンジ!
栄養機能食品(ピオチン)配合で、皮膚や粘膜の健康維持をサポート。

成分エネルギー:60kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:15g、食塩相当量:0.17g、V.C:100〜485mg、ナイアシン:13mg、ビオチン:50μg、V.B6:1.3mg、鉄:4mg、クエン酸:1000mg タイプ1L用 種類清涼飲料水 賞味期限メーカー製造日より18ヶ月 原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、V.C、香料、クエン酸Na、マリーゴールド色素、塩化K、ナイアシン、ピロリン酸鉄、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)、V.B6、ビオチン アレルギーなし 商品タイプ粉末タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167425
2020-09-18
用途:
熱中症予防の為
マルム良品 様 (農・林・水産業)

どーしても仕事に集中すると疎かになる水分補給、1日最低2リットルを目標にしてました。
此方の商品は甘すぎず、ビタミン補給もできるので購入しました。リピートしてます。

対象商品:
25167425
2020-06-29
用途:
仕事時の水分補給
その他業種

今まではペットボトルで買っていましたが、此れならゴミも少なくなるので助かります。
普通のアクエリアスと違い、マルチビタミンも摂れるので最高です。
汗をかくと、塩分,糖分、ビタミンも出ていくので、此れ一つで全て賄えるのでとても良いです。

対象商品:
25167425
2020-06-12
用途:
熱中症対策に
製造業

溶接現場では、これからの時期、熱中症対策にに必要です、量も多く助かります。

対象商品:
25167425
2019-09-11
用途:
木材加工時
卸売・小売業

さっぱりしてて飲みやすくおいしい。
ビタミンがあってよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする