コカ・コーラ
コカ・コーラの お茶
コカ・コーラの ブレンド茶
からだ巡茶アドバンス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(410mL×24本)
注文コード
25167443
品番
43596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(mL)
410
成分
エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.08g
種類
清涼飲料水
シリーズ
からだ巡茶
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
烏龍茶、緑茶、熊笹、杜仲葉、ローズヒップエキス末、プーアル茶、はすの葉、クコの実、みかんの皮、高麗人参、霊芝/ビタミンC
アレルギー
なし
機能性関与成分
ローズヒップ由来ティリロサイド:0.1mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。