コカ・コーラプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(470mL×24本) 注文コード25167459 品番45211
参考基準価格(税別)¥4,752 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598
容量(mL)470 成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5.2g、糖質:0g、糖類:0g、食物繊維:5.2g、食塩相当量:0.08g 種類炭酸飲料 シリーズコカ・コーラ 容器ペットボトル 本数24 アズワン品番65-0404-90 原材料食物繊維(難消化性デキストリン)/炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、香料、カフェイン アレルギーなし 機能性関与成分難消化性デキストリン(食物繊維として):5g、カフェイン:45mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする