からだすこやか茶W

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(1.05L×12本) 注文コード25167495 品番41570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。
脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。
本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。

容量(L)1.05 成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg 種類清涼飲料水(ブレンド茶) シリーズからだすこやか茶W 容器ペットボトル 本数12 賞味期限メーカー製造日より10ヶ月 アズワン品番65-0395-11 原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※本品は糖尿病や高脂血症の治療薬、および予防薬ではありません。治療中の方は、医師などの専門家にご相談ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167434
2020-04-14
用途:
食事の時
運輸・通信業

さっぱりしたお茶だし、量も丁度良い!
それでもって糖と脂を吸収抑えてくれるなんてなお最高。
少し高めだからご飯のお供に最適です!

対象商品:
25167434
2020-01-10
用途:
安い!
有限会社STE 様

気の持ちようでしょうが、メタボ改善のため飲んでいます。
モノタロウ様が一番安いと思います。
沢山飲むので助かります。
何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする