1/2 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167574 1/2 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167574 1/2 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167574 1/2 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167574 1/2 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167574

Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25167574 品番 1/2
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管内のゴミや異物の流出防止に。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 用途配管資材に 材質SUS316 寸法L(mm)65 寸法H(mm)44 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167574
2021-05-31
用途:
水配管
アサヒ装設株式会社 様 (製造業)

ストレーナーですが、中のフィルターが網で無くパンチング板だけとなっています。これではゴミや砂は通過します。高圧洗浄機などに使うためには使用出来ません。1mm以上のゴミなら取れますが、通常はもっと細かい異物を除去目的で使用すると思うので、注意が必要です。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メッシュの指定は出来ますか。
回答:
メッシュの指定には対応しておりません。
2021-07-16

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする