曜日別特売
1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599

 

1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599
1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599
1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599
1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599
1 Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167599
モノタロウ

Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード25167599品番1
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管内のゴミや異物の流出防止に。

用途配管資材に呼び径(A)25呼び径(B)1接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316寸法L(mm)88寸法H(mm)60使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25167574
2021-05-31
用途: 水配管
アサヒ装設株式会社製造業

ストレーナーですが、中のフィルターが網で無くパンチング板だけとなっています。これではゴミや砂は通過します。高圧洗浄機などに使うためには使用出来ません。1mm以上のゴミなら取れますが、通常はもっと細かい異物を除去目的で使用すると思うので、注意が必要です。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メッシュの指定は出来ますか。
回答:
メッシュの指定には対応しておりません。
2021-07-16

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする