- ピンセット ESD モノタロウ 25168037 - ピンセット ESD モノタロウ 25168037

ピンセット ESD

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25168037 品番 -
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。

先端形状先細 全長(mm)130 用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 質量(g)20 先端寸法(mm)0.6 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:296
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
電子部品をつまむのに使用しています
卸売・小売業

ピンセット先がプラスティックなので電子部品の表面を傷めることもなく、ピンセット先も尖っているのでつまみ易い。とても重宝して活用している。

1人が参考にしています
対象商品:
25168037
2025-05-21
用途:
電子部品のプリント基板実装
梅本合同会社 様

磁石にくっつかないので、使いやすいです。しかし、とても残念なことに、個包装の袋から中身が飛び出した状態で届きました。幸い曲がってなかったのですが、精密な作業に使うものなので、個包装は箱かブリスターパックにして欲しいです。

2025-06-16
用途:
レンズの押さえ

金属のピンセットに比べキズが付きずらいので重宝しています。

2024-10-04
用途:
機械式時計の内装パーツ取り外しに
その他業種

DIYで、機械式時計のOH用に値段が安かったので購入
しました。ネジ等の内装パーツ組み込みに普通に使えまし
たが、個人的にはピンセットの先がもう少し細いともっと
使いしやすいと思いました。

対象商品:
25168046
2024-03-09
用途:
時計の電池交換やネジ押さえ時
ササキ 様 (サービス業)

時計の電池交換やネジ押さえに使用。真直ぐと曲がってる物先の平たいものがあれば大体は使えます。これは普通に使用出来ます。コスパも良いです。

対象商品:
25168046
2022-09-28
用途:
取扱い品に絶対に傷を付けたくない作業に、(微小分銅の取扱い)
中日本計測システムズ 様 (サービス業)

質量が検査された分銅を金属製ピンセットで扱ってしまった場合、金属と金属の接触にて傷が付き、その結果質量も変化してしまうため、分銅が台無しになってしまいます。
もちろん、この場合は分銅の商品価値も無くなってしまうこととなります。
よって、分銅に傷が付かないよう取扱うツールとして、先端が樹脂製のこのピンセットを使用しています。
先端がとても細いものの、接合部分でとてもしっかりと挟めるため、微小分銅に使用しています。

対象商品:
25168037
2020-05-15
用途:
電子工作のはんだ付け作業など
その他業種

持ち手部分がマット塗装で細かい傷がはじめから付いていたりしますが、実用上まったく問題なく安価に購入できたので満足です。

対象商品:
25168037
2022-07-27
用途:
機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様

先端が、すぐに折れた、補修部品が必須です。
樹脂なので強いものに対して力を入れたら先端が折れました、当たり前かもしれませんがもう少し固い材質の先端が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする