Bキッズ三角色鉛筆12

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25169236 品番BKEVOTRI12E
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

落としても折れにくいウルトラレジスタント芯。
非木材鉛筆で環境にやさしい。54%リサイクル素材を採用。
(太軸用 鉛筆削りつき)

色数12色 質量(g)60 寸法(縦×横×奥行)(mm)140×9.5×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25169236
2021-02-17
用途:
子供のワークタイムに使用
教育・研究機関

2才の子でも安心して使えて、しっかり握れて大満足な商品です。
3才の生徒も、4才、5才、6才の子まで使っています。
筆圧の弱いお子さんでもこれだとしっかり力が入り、きちんとかけます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする