ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
トリプラス水性カラーペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25169665
品番
323-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いファイバーチップペン先。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。
(※ISO554※ネオンカラーの6色は除く)
商品タイプ
使い切り本体
材質
PP
寸法(mm)
161×9×12.5
質量(g)
7.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1
インク色
サップグリーン
インク
水性
線の太さ
中字