トリプラス細書きサインペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25169674 品番334-23
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

メタルガイドで保護されたプラスチックチップの細書きペン。
人間工学に基づいた三角形状で手や腕の疲労を軽減します。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。
(※ISO554※ネオンカラーの6色は除く)

商品タイプ使い切り本体 材質PP 寸法(mm)161×9×12.5 質量(g)7.5 タイプシングル 線幅(mm)0.3 インク色ボルドーレッド インク水性 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする