ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆削り
蓋付きシャープナー1穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25169683
品番
511 005
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
鉛筆用1つ穴タイプ。
仕様
トラディション蓋付きシャープナー
材質
PS・合金
寸法(mm)
Φ41.5×57
質量(g)
35.3
繰り返し・詰め替え
対応