EPS201B 電動シャープナー Asmix(アスカ) 25169848 EPS201B 電動シャープナー Asmix(アスカ) 25169848

電動シャープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25169848 品番EPS201B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。

ブルー 仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構 材質ABS 質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)約0.198 定格使用時間(分)7 切削材外径8mmまでの木製鉛筆 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする