ワールドクラフト
ワールドクラフトの 掲示用品
ワールドクラフトの 掲示板/コルクボード
BCボード3040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25170049
品番
WBD-BC3040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラックボード・コルクボードが一緒になりました。
ブラックボードはチョークもマーカーもどちらも対応。
マグネット(別売)も使用可能です。
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×300
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(黒)×1
材質
フレーム:天然木(ブラウン)、中芯:段ボール、板面:鉄板(マーカー・チョーク・マグネット使用可能)・コルクシート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300