※メイン画像

事務用チェアー レセーブ(Lesave)シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛可動肘付 オーシャンブルー 注文コード25170174 品番LVEB513FAH-OBL
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は肘掛・色など24種類から選べます 他の種類を見る

一枚張りの布生地で背もたれを包み込みことで、軽やかなクッション性とスマートなフォルムを実現します。
座面は奥行調節もできるため、体格を選ばずにゆったりと身を任せることができ、快適な座り心地を〈レセーブ〉がお届けします。
広々とした背もたれは大柄な人でもリクライニング時に上半身を安定させ、最適な姿勢を保持することができます。

オーシャンブルー 全高(mm)1000〜1085 本体質量(kg)21.5 肘掛可動肘付 用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。 質量(kg)21.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×640〜670×1000〜1085 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)布張り、モールドウレタン 材質(背)メッシュ張り グリーン購入法適合 ハンガー 材質(肘掛)樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1につき ¥9,200 / 税込 ¥10,120
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする