カッティング定規

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25170454 品番ACJ2005
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

カッターに負けないステンレスエッジ付きの定規です。

材質アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ=ステンレススチール 質量(g)40(包装資材含む) 長さ(cm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×310×3 測定範囲(cm)30 外形寸法(幅W×高さH)(mm)45×363(ヘッダー付PP袋入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする