山崎実業
山崎実業の 美容家電
山崎実業の ヘアケア
山崎実業の ドライヤー
tower タワー ドライヤーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25170488
品番
5385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
付属品
緩衝材×4
材質
ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約180
備考
取り付け可能な扉 扉の幅:製品の幅約8cm以上(扉のハンドル等を含まず)、扉の厚さ:約1.4〜2cm以内、扉と上部との隙間:約3mm以上
シリーズ
tower
寸法(cm)
約8×11×11
耐荷重(g)
ドライヤーハンガー:約1000、コードホルダー:約500