山崎実業
山崎実業の 美容家電
山崎実業の ヘアケア
山崎実業の ドライヤー
マグネットドライヤーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25170497
品番
5391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約260
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
約1
寸法(cm)
約10×10.5×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コード収納部:4×2×3.5