tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170558 品番 5516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

お掃除ツールを一括収納できるスタンド。
フローリングワイパー・ハンディーワイパー・カーペットクリーナーがまとめて収納できる。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1500 シリーズtower 寸法(cm)約20×12×28 適合サイズハンディワイパーのヘッド:約W7.5cm×D5cm×H18cm以下、フローリングワイパーのヘッド:約W12cm×D5cm×H26cm以下、ハンディカーペットクリーナーのヘッド:約W16cm×Φ6.5cm以下 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.約7.5×5×18、2.約12×5×27.5、3.約20×6.5×6.5、4.約19.5×6.5×18.5(開口部:約W18×H13.5) 繰り返し・詰め替え対応
注意
クリーナー類は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
掃除
サービス業

ゴチャついていた掃除道具がスッキリ整理され、見えてもおかしくない状態になりました。戻す場所が決まっていると使った人がキチンと戻してくれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする