フィルムフックディスペンサーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170628 品番 5346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。

付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm) 材質ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 容量(mL)500 質量(g)約55 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) シリーズtower 耐荷重(kg)約1 寸法(cm)約6.3×9×7 適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm〜約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm 耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする