付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.2cm)材質ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)色ホワイト容量(mL)500質量(g)約60備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約7.3×9.5×7適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60