マグネット&引っ掛け湯おけ タワー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170664 品番 5379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。

材質本体:ポリプロピレン・マグネット ブラック 質量(g)約280 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 容量(L)約2.5 シリーズtower 寸法(cm)約29.5×27×9 適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上 耐熱温度(℃)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
浴室用
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

ひっかけて干せるし、入浴中は、壁につけられて邪魔にならないし、とてもいいです。 ずっと円形の湯おけだったこともあり、体に当たったりするので、形に違和感があるのですが、これには、なにか、理由があるのだろうと思います。 それがわかれば、なるほど、と納得できると思います。

対象商品:
25170655
2025-03-23
用途:
お風呂
サービス業

壁に収納できたり吊るせたりとなにかと便利
床が広々使えます
掃除の時もどこの壁にもくっつけて作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする