マグネットスプレーボトル タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170680 品番 5380
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

マグネットが付く壁面に簡単収納。サッと脱着できるので家事がスムーズ!ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。

材質本体:ポリエチレン・マグネット、滑り止め:シリコーン、スプレー:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)約400 質量(g)約105 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(cm)約4.5×10.5×23 耐熱温度(℃)100 耐荷重(g)約500 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする