曜日別特売
5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698

5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698
5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698
5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698
5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698
5383 引っ掛け風呂イス タワー 山崎実業 25170698

引っ掛け風呂イス タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード25170698品番5383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマーホワイト質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)約100寸法(cm)約34×32×29適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上耐熱温度(℃)150座面高(cm)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 入浴時
浪速商事株式会社不動産業

便利です。 小さい浴室なので、じゃまになるかと思い、こちらでいいかと思いましたが、もう少し高いほうが楽なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする