材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン、フィルムフック×2(フック部・フィルム表面:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)色ホワイト質量(g)約410備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)耐荷重(kg)2寸法(cm)約30×11.5×4.7(フィルムフック含まず)材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)耐熱温度(℃)フィルムフック:60内寸(cm)約W29.5×D9.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×115×47