マグネット水切りワイパー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170786 品番 5452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。ワイパー部分がワイドだから30cmまでの鏡の水切りも1度でスッキリ!柄が長いから浴槽の底や天井、壁の高い位置にも使えます。フックにもかけられます。

材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット ブラック 質量(g)約160 シリーズtower 寸法(cm)約31×4.3×34.5 適合サイズ取付可能な壁面:マグネットの付く平らな面・スチール壁面 耐熱温度(℃)230 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする