山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー M ブラック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25170829
品番
5503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約135
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面
シリーズ
tower
寸法(cm)
約8.6×6.1×8
耐荷重(g)
約750