マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー M ダブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード25170838 品番5506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室に取り付けできるチューブ&ボトルホルダー。
2個並べて収納できるダブルタイプ。
洗顔チューブやクレンジングボトルの収納に。
接地面が少なく、ぬめりにくいので衛生的。
どんなバスルームにも馴染むシンプル・スタイリッシュなホルダー。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約280 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面 シリーズtower 寸法(cm)約18×6.1×8 耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする