引っ掛け風呂イス タワー SH30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170874 品番 5527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ブラック 質量(g)約1000 シリーズtower 耐荷重(kg)100 寸法(cm)約35×33×34 適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下 耐熱温度(℃)150 座面高(cm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする