マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード25170890 品番5540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。
背面の強力マグネットでスチール壁面に簡単取付け。置いても使用可能。
底面は水抜け穴があります。
掃除道具の収納やお風呂のおもちゃ入れに。
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約350 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 シリーズtower 耐荷重(kg)約1.5 寸法(cm)約20×8.8×15 耐熱温度(℃)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×8×13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする