マグネットバスルーム バスケット タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170899 品番 5542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1350 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 シリーズtower 寸法(cm)約31×17×15 耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250 内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ユニットバス
農・林・水産業

色々なメーカーにてマグネット収納発売されておりますが
山崎実業 お値段は高いですが マグネットも強く収納形サイズも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする