室内物干しポールホルダー タワー 2個組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード25170960 品番5623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5〜3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約85(1つあたり) 耐荷重(kg)全体:約10(ホルダー1つあたり:約5) 寸法(cm)約2×6×9(1つあたり) 適合サイズポールの直径:約3cm以内・幅180cm以内のものを目安としています。枠の幅:幅約180cm以内、1.枠の厚さ:約1.5cm〜3cm、2.枠上部の奥行き:約1cm以上、3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする