フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170969 品番 5625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

歯磨き粉チューブを浮かせて収納。ハンドルを回してチューブの中身がきれいに絞り出せます。浮かせて収納できるので、歯磨き粉チューブがぬめらず衛生的。ハンドルを回して最後まで無駄なく使えます。自立するので立てて置くことも可能。蓋を外してスライドすれば、簡単に取り出せます。

材質本体(容器・蓋・ハンドル):ABS樹脂、フィルムフック(フィルム表面・フック部:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン) ホワイト 質量(g)約60 備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) シリーズtower 寸法(cm)約9×3.5×3.5 適合サイズチューブ:幅約6.5cm・厚み約1mm・長さ約18cm以内 耐熱温度(℃)チューブホルダー:90、フィルムフック:60 耐荷重(g)約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする