※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIM
DAIMの 支柱・アーチ・柵
DAIMの 園芸支柱
トマト用支柱 シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
25171346
品番
Φ11×1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
茎をラセンの中に通していけば、ひもでの誘引が不要です。
軽くて丈夫!設置や片付けがカンタンです。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
長さ(mm)
1800
色
シルバー
規格
11mm×1800mm
外径(Φmm)
11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません