AV-20NC-2 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業 25171355 AV-20NC-2 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業 25171355

一般工業用Air作動弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25171355 品番AV-20NC-2
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。
出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。
パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。
充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。

質量(kg)2.35 材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10〜75 最高使用圧力(MPa)20 接続(入口)W22-14山オネジ(R当り)、(出口)W22-14山オネジ(R当り) 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 開閉ノーマル・クローズ 流れ方向二方弁 最低パイロット圧力(MPa)0.5〜0.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする