ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ウルトラミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25171416
品番
SSUM-AC
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法
配管ライン用
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
(二次側)0.01〜0.1
接続
(入口)3/4-16UNF(左)袋ナット(P)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
アセチレン
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
3(P1=0.12MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)
0.05〜0.12
注意
※乾式安全器を内蔵しておりますので、乾式安全器を取り外すことは、できません。